Startseite

Miele - MIE96242097 VG!S Weintemperierschr. unt.46 Fl.A. 0.7

KopierenKopieren
Miele - MIE96242097 VG!S Weintemperierschr. unt.46 Fl.A. 0.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Nutzinhalt - 110 l

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516473107

Artikelnummer

MIE96242097

Herstellernummer

96242097

Hersteller

MIE

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

unterbaufähig

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Nutzinhalt:

110 l

Spannung:

220...240 V

Breite:

597 mm

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe:

818 mm

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

135 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

46

Tiefe:

575 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Bauform:Einbaugerät, Bauart:unterbaufähig, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):G, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:135 kWh, Nutzinhalt:110 l, Geräuschemission:37 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):46, Breite:597 mm, Höhe:818 mm, Tiefe:575 mm, Klimaklasse:SN-ST, Anzahl der Temperaturzonen:1, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G