Startseite

MIELE - MIE9178270 VG! Vorratszentrum int. 3Zonen 163/27L A - 9178270

KopierenKopieren
MIELE - MIE9178270 VG! Vorratszentrum int. 3Zonen 163/27L A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001054635

Artikelnummer

MIE9178270

Herstellernummer

9178270

Hersteller

MIE

Vorratszentrum, integrierbar, Festtur-Technik, Energieeffizienzklasse A++, Energieverbrauch 194 kWh/Jahr, Nutzinhalt: Kuhlteil 252 l davon 94 l Kellerfach, Gefrierteil 27 l, LED-Beleuchtung, ComfortClean, elektronische Temperaturanzeige und -regelung, Kuhlteil abschaltbar, SuperKuhlen, 3 Temperaturzonen, 3 hohenverstellbare Abstellflachen, davon 1 teilbar, 2 Gemuseschubladen. 2 Abstellborde, 1 Innenturabsteller fur Flaschen, Turanschlag rechts wechselbar, Abmessungen (HxBxT): 177 x 55,7 x 54,5 cm Farbe: Weiss