Startseite

MIELE - MIE12703540 VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp Ca - 12703540

KopierenKopieren
MIELE - MIE12703540 VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp Ca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005231544

Artikelnummer

MIE12703540

Herstellernummer

12703540

Hersteller

MIE

Wahrend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgangen (= 5 Waschen p. Woche fur 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Noch mehr Energie sparen mit A -10%: 10 % sparsamer als der Grenzwert(52) der Energieeffizienzklasse A. ExklusivesCapDosing -Sortiment fur verschiedene Textilien und Flecken. Unsere Schontrommel sorgt dafur, dass die Wasche im einwandfreien Zustand bleibt Wahrend des Waschgangs Einzelteile nachlegen oder entnehmen mit AddLoad