Startseite

Miele - MIE12459990 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm Con@cti

KopierenKopieren
Miele - MIE12459990 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm Con@cti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003956173

Artikelnummer

MIE12459990

Herstellernummer

12459990

Hersteller

MIE

Bauart:Flachschirm, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:230..230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:160 W, Höhe der Haube:36 mm, Breite:896 mm, Tiefe:273 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Mit Intensivleistungsstufe, Ausführung des Schalters:sonstige, Nachlaufeinstellung, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:400 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:380 m³/h, Geräuschemission:55 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150..150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A+++, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:23,5 kWh, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:0,35 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Netzwerkfähig