Startseite

Miele - MIE12437940 VG!C WAschetrockner WP 9kg 20Prog Wash2

KopierenKopieren
Miele - MIE12437940 VG!C WAschetrockner WP 9kg 20Prog Wash2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003956050

Artikelnummer

MIE12437940

Herstellernummer

12437940

Hersteller

MIE

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherungdes Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:636 mm, Energieeffizienzklasse (392/2012/EU):A+++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm ''Baumwolle'':1,55 kWh, Fassungsvermögen ''Baumwolle'':9 kg, Gewichteter Energieverbrauch pro 160 Trocknungszyklen im Programm Baumwolle:185 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:184 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:108 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Anzahl der Programme:20, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Kondensationseffizienzklasse:A, Netzwerkfähig