Miele - MIE12437920 VG!C WAschetrockner WP 8kg 10Prog Wash2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003956036
Artikelnummer
MIE12437920
Herstellernummer
12437920
Hersteller
MIE
Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:640 mm, Energieeffizienzklasse (392/2012/EU):A+++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm ''Baumwolle'':1,4 kWh, Fassungsvermögen ''Baumwolle'':8 kg, Gewichteter Energieverbrauch pro 160 Trocknungszyklen im Programm Baumwolle:172 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:170 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:111 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Anzahl der Programme:10, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Kondensationseffizienzklasse:A, Netzwerkfähig


