Miele - MIE12437420 VG!C Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp Tw - 12437420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:643 mm, Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:A, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:42 %, Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:68 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):A, Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:1600 1/min, Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:49 kWh, Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:48 l, Nennkapazität im Programm eco 40-60:9 kg, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Anzahl der Programme:25, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Ausführung des Displays:LCD, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Netzwerkfähig


