Startseite

Miele - MIE12424910 VG!C Geschirrsp. XXL vollint 60cm 11Pr W

KopierenKopieren
Miele - MIE12424910 VG!C Geschirrsp. XXL vollint 60cm 11Pr W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003539352

Artikelnummer

MIE12424910

Herstellernummer

12424910

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:schwarz, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230..230 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:845 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:600..600 mm, Nischenhöhe:845..910 mm, Nischentiefe:570 mm, Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):A, Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:8,4 l, Energieverbrauch imeco-Programm pro Betriebszyklus:0,54 kWh, Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:54 kWh, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):B, Anzahl der Programme:11, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Mit Besteckschublade, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Netzwerkfähig