Miele - MIE12397280 VG!C WAschetrockner WP 8kg 10Prog DryCa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003931088
Artikelnummer
MIE12397280
Herstellernummer
12397280
Hersteller
MIE
Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, wechselbar, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W,Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:655 mm, Energieeffizienzklasse (392/2012/EU):A+++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm ''Baumwolle'':172 kWh, Fassungsvermögen ''Baumwolle'':8 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:170 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:111 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Anzahl der Programme:10, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Kondensationseffizienzklasse:A, Netzwerkfähig


