Startseite

Miele - MIE12364410 VG!S EinbaukA1/4hlschrank unt. Cooler 13

KopierenKopieren
Miele - MIE12364410 VG!S EinbaukA1/4hlschrank unt. Cooler 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003873685

Artikelnummer

MIE12364410

Herstellernummer

12364410

Hersteller

MIE

Ausführung:Auszugswagen, Bauform:Unterbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:136 l, Anzahl der Temperaturzonen:1, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:93 kWh, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):B, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:820 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:600..600 mm, Nischenhöhe:820..880 mm, Nischentiefe:550 mm, Klimaklasse:SN-ST, Thermometer - Kühlteil:digital, Warnsignal bei Fehlfunktion:hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest,Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung