Miele - MIE12147670 GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog. WPS C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003107544
Artikelnummer
MIE12147670
Herstellernummer
12147670
Hersteller
MIE
Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:8,4 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,73 kWh, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:5, Fassungsvermögen Maßgedecke:13, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge desAblaufschlauchs:150 cm, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


