Miele - MIE12147120 VG!S GeschirrspA1/4ler int. 60cm 5Prog.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003325665
Artikelnummer
MIE12147120
Herstellernummer
12147120
Hersteller
MIE
Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Grundfarbe der Blende:weiß, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:8,5 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,83 kWh, Geräuschemission:45 dB(A)re 1 pW, Anzahl der Programme:5, Fassungsvermögen Maßgedecke:13, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G