MIELE - MIE12033910 VG!S Bodenstaubsauger bagl. 890W 7.5m 2L - 12033910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Leistungsaufnahme - 890 W
Behältervolumen - 2 l
Staubbeutelbetrieb - nein
Länge des Anschlusskabels - 7.5 m
Packung
1 ST
EAN
4002516555971
Artikelnummer
MIE12033910
Herstellernummer
12033910
Hersteller
MIE
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Leistungsaufnahme:
890 W
Behältervolumen:
2 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Länge des Anschlusskabels:
7.5 m
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Gewicht:
8.4 kg
Schallleistungspegel:
76 dB
Saugkraftregelung:
mechanisch/elektronisch
Grundfarbe:
grau
Teleskoprohr:
ja
Höhe:
310 mm


