Miele - MIE11980330 KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 216/89L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002403258
Artikelnummer
MIE11980330
Herstellernummer
11980330
Hersteller
MIE
Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Silber, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:0 W, Absicherung des Gerätes:10 A,Anzahl der Verdichter:1, Nettofassungsvermögen gesamt:305 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:239 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:216 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:0 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:89 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:1860 mm, Tiefe:660 mm, Gefrierleistung:10 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:12 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


