Miele - MIE11952980 VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 278L 7FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002402398
Artikelnummer
MIE11952980
Herstellernummer
11952980
Hersteller
MIE
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:248 kWh, Nutzinhalt:278 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:1850 mm, Tiefe:675 mm, Lagerung bei Stromausfall:18 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:7, Gefrierleistung:18 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


