Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Miele - MIE11905970 WAschetrockner Kondens WP 8kg Perf.Dry

KopierenKopieren
Miele - MIE11905970 WAschetrockner Kondens WP 8kg Perf.Dry

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004198558

Artikelnummer

MIE11905970

Herstellernummer

11905970

Hersteller

MIE

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1440 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:777 mm, Energieeffizienzklasse (392/2012/EU):A++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm ''Baumwolle'':1,92 kWh, Fassungsvermögen ''Baumwolle'':1,11 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:103 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:63 min, Geräuschemission:67 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:130 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Netzwerkfähig