Miele - MIE11905960 WAschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry C ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004198510
Artikelnummer
MIE11905960
Herstellernummer
11905960
Hersteller
MIE
Trocknungsart:Abluft, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Beheizungsart:elektrisches Element, Spannung:230..400 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:6400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:605 mm, Tiefe:717 mm, Energieeffizienzklasse (392/2012/EU):C, Energieverbrauch pro Trockenprogramm ''Baumwolle'':4,98 kWh, Fassungsvermögen ''Baumwolle'':8 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:54 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:34 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:130 l, Netzwerkfähig


