Miele - MIE11905950 WAschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry C we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003606641
Artikelnummer
MIE11905950
Herstellernummer
11905950
Hersteller
MIE
Trocknungsart:Abluft, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:elektrisches Element, Spannung:230..230 V, Frequenz:50/60 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:717 mm, Energieeffizienzklasse (392/2012/EU):C, Fassungsvermögen ''Baumwolle'':8 kg, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:130 l


