Miele - MIE11898830 Waschmaschine 8kg 1600U Ablaufvent. Wlan - 11898830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230..400 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:5500 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:605 mm, Tiefe:714 mm, Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:A, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:44 %, Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:72 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):A, Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:1600 1/min, Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:47 kWh, Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:0,472 kWh, Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:47 l, Nennkapazität im Programm eco 40-60:8 kg, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Ausführung des Displays:LCD, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Netzwerkfähig


