Startseite

MIELE - MIE11898770 Waschmaschine 8kg 1600U Ablaufpumpe A we - 11898770

KopierenKopieren
MIELE - MIE11898770 Waschmaschine 8kg 1600U Ablaufpumpe A we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003606634

Artikelnummer

MIE11898770

Herstellernummer

11898770

Hersteller

MIE

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:230..230 V, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:714 mm, Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU):A, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos