Miele - MIE11819460 WAschetrockner WP 8kg 10Pr Wash2Dry 5G.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trocknungsart - Kondensation
Fassungsvermögen "Baumwolle" - 8 kg
Anschlusswert - 1100 W
Bauform - Standgerät
Türanschlag - links, wechselbar
Packung
1 ST
EAN
4002516462385
Artikelnummer
MIE11819460
Herstellernummer
11819460
Hersteller
MIE
Trocknungsart:
Kondensation
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Anschlusswert:
1100 W
Bauform:
Standgerät
Türanschlag:
links, wechselbar
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Steuerung:
elektronisch
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Spannung:
220...240 V
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Breite:
596 mm
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
643 mm
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Trommelvolumen:
120 l
Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":
1.32 kWh
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
165 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
100 min
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1
Mit Innenbeleuchtung:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Kondensationseffizienzklasse:
A
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein