MIELE - MIE11806000 VG!S Handstaubs. 3in1 272W 0.5L Akku60mi - 11806000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002143581
Artikelnummer
MIE11806000
Herstellernummer
11806000
Hersteller
MIE
Handstaubsauger, kabellos, So leistungsstark wie ein herkömmlicher Staubsauger! Vortex-Technologie, 3-stufiger Schieberegler, Austauschbarer Li-Ion Akku, 3 in 1 - Funktion, Nennleistungsaufnahme 272W, ComfortClean Filtersystem, HEPA Lifetime Abluft-Filter, Staubbehältervolumen 0,5l, Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo - 60min, Laufzeit MIN-Stufe mit Elektrozubehör - 30min, Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör - 14min, Zubehör: Fugendüse, Saugpinsel Kunststoffborsten, Polsterdüse XXL SPD 20, Elektrobürste Electro Compact SEB 23, Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435, Wandhalterung, Netzteil, Farbe: Obsidianschwarz Ausführung:Handstaubsauger, Akkubetrieben, Staubbeutelbetrieb:nein, Leistungsaufnahme:272 W, Schallleistungspegel:77 dB, Grundfarbe:schwarz, Saugbürste:Standard, Filterart:sonstige, Behältervolumen:0,5 l, Gewicht:3,6 kg, Höhe:260 mm, Max. Batterielaufzeit:60 min


