Startseite

Miele - MIE11595130 Waschmaschine 1600U/min 8kg Disp ger.Bl - 11595130

KopierenKopieren
Miele - MIE11595130 Waschmaschine 1600U/min 8kg Disp ger.Bl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:643 mm, Schleuderwirkungsklasse:A, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:44 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":47 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":69 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G