Miele - MIE11361830 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 70cm rund Co

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - weiß
Art der Luftführung - Umluftbetrieb
Leistungsregelung - 3 Stufen
Breite - 700 mm
Packung
1 ST
EAN
4002516262497
Artikelnummer
MIE11361830
Herstellernummer
11361830
Hersteller
MIE
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
700 mm
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
230...230 V
Anschlusswert:
130 W
Tiefe:
500 mm
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1
Durchmesser des Abluftstutzens:
0...0 mm
Gesamthöhe:
440...440 mm
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Höhe der Haube:
440 mm
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
440 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Energieeffizienzklasse:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
32 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.35 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A