Miele - MIE11186560 VG!S Weintemperierschr. int 18 Fl.A. 0.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) - G
Nutzinhalt - 47 l
Packung
1 ST
EAN
4002516150701
Artikelnummer
MIE11186560
Herstellernummer
11186560
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Nutzinhalt:
47 l
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Anschlusswert:
0 W
Spannung:
220...240 V
Breite:
595 mm
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
455 mm
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU):
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
116 kWh
Geräuschemission:
32 dB(A) re 1
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
18
Tiefe:
570 mm
Nischenbreite:
560...568 mm
Nischenhöhe:
450...452 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Türanschlag wechselbar:
nein


