Miele - MIE11167030 VG!Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp schr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001053973
Artikelnummer
MIE11167030
Herstellernummer
11167030
Hersteller
MIE
Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel Bügeln leicht gemacht dank Vorbügeln Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen - CapDosing Einfache Bedienung per Fingertipp - DirectSensor Sparsam, leistungsstark, verschleißfrei - der ProfiEco M Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:636 mm, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,9 kWh, Waschwirkungsklasse:A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:53 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":50 dB(A) re 1 pW, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":74 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:177 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme):10120 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


