Miele - MIE11163440 Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Festw.A. M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Volumen des Wassertanks - 2.7 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 2
Anschlusswert - 1450 W
Packung
1 ST
EAN
4002516139621
Artikelnummer
MIE11163440
Herstellernummer
11163440
Hersteller
MIE
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Volumen des Wassertanks:
2.7 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Anschlusswert:
1450 W
Spannung:
220...240 V
Grundfarbe:
weiß
Mit Display:
ja
Cappuccino-System:
ja
Schnelldampf:
nein
Milchaufschäumung:
nein
Kaffeepulverschacht:
nein
Mit Wasserfilter:
nein
Automatisches Reinigungssystem:
ja
Heißwasserfunktion:
ja
Programmierbare Tassenmenge:
ja
Verstellbares Mahlwerk:
ja
Wählbare Kaffeemenge:
ja
Kapselsystem:
nein
Padsystem:
nein
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
595 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
475 mm