Miele - MIE11128730 VG!S Glaskeramik Kochfeld 80cm VollFlex - 11128730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - nein
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - rahmenlos
Packung
1 ST
EAN
4002516149033
Artikelnummer
MIE11128730
Herstellernummer
11128730
Hersteller
MIE
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
6
Anzahl der Induktionskochzonen:
6
Art der Kochstellen:
Induktion
Spannung:
230...230 V
Absicherung des Gerätes:
0 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Deckel:
nein
Umbauset erforderlich:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
800 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
780...804 mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
500...524 mm


