Miele - MIE11127270 Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion edel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - Induktion
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Modulare Bauweise - nein
Rahmenausführung - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4002516151852
Artikelnummer
MIE11127270
Herstellernummer
11127270
Hersteller
MIE
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
Induktion
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Modulare Bauweise:
nein
Rahmenausführung:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
230...230 V
Energieart:
Strom
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
0 A
Mit Zweikreiszone:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
574 mm
Einbaubreite:
560...560 mm
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Einbautiefe:
500...500 mm
Umbauset erforderlich:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
nein
Einbauhöhe:
500 mm
Mit Deckel:
nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
nein
Tiefe:
516 mm
Höhe:
51 mm


