Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Miele - MIE11050700 WAschetrockner Kondens WP 8kg Perf.Dry

KopierenKopieren
Miele - MIE11050700 WAschetrockner Kondens WP 8kg Perf.Dry

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Fassungsvermögen "Baumwolle" - 8 kg

  • Anschlusswert - 1440 W

  • Bauform - Standgerät

  • Türanschlag - links

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516094227

Artikelnummer

MIE11050700

Herstellernummer

11050700

Hersteller

MIE

Trocknungsart:

Kondensation

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Anschlusswert:

1440 W

Bauform:

Standgerät

Türanschlag:

links

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Steuerung:

elektronisch

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Spannung:

220...240 V

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Breite:

596 mm

Frequenz:

50 Hz

Tiefe:

777 mm

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Trommelvolumen:

130 l

Mit Innenbeleuchtung:

ja

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1440 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:777 mm, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:130 l