Miele - MIE11050690 WAschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry Wlan

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trocknungsart - Abluft
Fassungsvermögen "Baumwolle" - 8 kg
Bauform - Standgerät
Türanschlag - links
Bauart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4002516094210
Artikelnummer
MIE11050690
Herstellernummer
11050690
Hersteller
MIE
Trocknungsart:
Abluft
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Bauform:
Standgerät
Türanschlag:
links
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Steuerung:
elektronisch
Beheizungsart:
elektrisches Element
Spannung:
230...400 V
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Breite:
596 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Tiefe:
717 mm
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Trommelvolumen:
130 l
Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":
0.5 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
42 min
Mit Innenbeleuchtung:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos


