Miele - MIE11050600 Gewerbe WA 7kg 1600U Ablaufpumpe weiss-e

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Türanschlag - rechts
Packung
1 ST
EAN
4002516087465
Artikelnummer
MIE11050600
Herstellernummer
11050600
Hersteller
MIE
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Türanschlag:
rechts
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Tiefe:
714 mm
Anschlusswert:
5500 W
Breite:
596 mm
Absicherung des Gerätes:
16 A
Restzeitanzeige:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos