Startseite

MIELE - MIE11049770 Waschmaschine 8kg 1400U Ablaufventil wei - 11049770

KopierenKopieren
MIELE - MIE11049770 Waschmaschine 8kg 1400U Ablaufventil wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Geräteart - Frontlader

  • Türanschlag - rechts

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516093251

Artikelnummer

MIE11049770

Herstellernummer

11049770

Hersteller

MIE

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

4800 W

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

714 mm

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:4800 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:714 mm, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,63 kWh, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos