Startseite

MIELE - MIE11049680 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe A ed - 11049680

KopierenKopieren
MIELE - MIE11049680 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe A ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Geräteart - Frontlader

  • Türanschlag - rechts

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516094036

Artikelnummer

MIE11049680

Herstellernummer

11049680

Hersteller

MIE

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

5500 W

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

714 mm

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

A

Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:

44 %

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

ja

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

ja

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Warmwasseranschluss:

ja

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Anschlusswert:5500 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:714 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):A, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,63 kWh, Schleuderwirkungsklasse:A, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:44 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":7 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":37 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":49 dB(A) re 1 pW, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":72 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Warmwasseranschluss, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:123 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme):8800 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G