Startseite

Miele - MIE10984090 VG!C Sockelblende von MasterCool GerAte

KopierenKopieren
Miele - MIE10984090 VG!C Sockelblende von MasterCool GerAte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockelblech

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Länge - 750 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516133841

Artikelnummer

MIE10984090

Herstellernummer

10984090

Hersteller

MIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sockelblech

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Länge:

750 mm

Art des Zubehörs/Ersatzteils:Sockelblech, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte, Grundfarbe:Edelstahl, Länge:750 mm