Miele - MIE10984070 VG!C Sockelblende von MasterCool GerAte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockelblech
Geeignet für Standgeräte - ja
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Grundfarbe - Edelstahl
Länge - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4002516133834
Artikelnummer
MIE10984070
Herstellernummer
10984070
Hersteller
MIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sockelblech
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Länge:
600 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:Sockelblech, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte, Grundfarbe:Edelstahl, Länge:600 mm