Miele - MIE10767330 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 420 m³/h
Leistungsregelung - 3 Stufen
Packung
1 ST
EAN
4002515947104
Artikelnummer
MIE10767330
Herstellernummer
10767330
Hersteller
MIE
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
420 m³/h
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
0 mm
Frequenz:
50 Hz
Randabsaugung:
nein
Anschlusswert:
292 W
Tiefe:
898 mm
Geräuschemission:
70 dB(A) re 1
Höhe des Kamins:
685...975 mm
Durchmesser des Abluftstutzens:
150...150 mm
Gesamthöhe:
755...1045 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Höhe der Haube:
70 mm
Geräuschdämpfung:
ja
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
290 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Energieeffizienzklasse:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
30.8 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.35 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A