Miele - MIE10750450 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - weiß
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 450 m³/h
Leistungsregelung - 3 Stufen
Packung
1 ST
EAN
4002515936948
Artikelnummer
MIE10750450
Herstellernummer
10750450
Hersteller
MIE
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
450 m³/h
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
0 mm
Frequenz:
50 Hz
Randabsaugung:
nein
Anschlusswert:
117 W
Tiefe:
898 mm
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1
Höhe des Kamins:
620...920 mm
Durchmesser des Abluftstutzens:
150...150 mm
Gesamthöhe:
705...1005 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Höhe der Haube:
85 mm
Geräuschdämpfung:
ja
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
330 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
32.1 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.35 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A