Miele - MIE10749620 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Glassch.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 380 m³/h
Leistungsregelung - 3 Stufen
Packung
1 ST
EAN
4002515935590
Artikelnummer
MIE10749620
Herstellernummer
10749620
Hersteller
MIE
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
380 m³/h
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
0 mm
Frequenz:
50 Hz
Randabsaugung:
nein
Anschlusswert:
86 W
Tiefe:
893 mm
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1
Höhe des Kamins:
626...946 mm
Durchmesser des Abluftstutzens:
150...150 mm
Gesamthöhe:
660...980 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Höhe der Haube:
34 mm
Geräuschdämpfung:
ja
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
320 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
24.1 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.35 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A