Startseite

MIELE - MIE10717910 VG! Geschirrspuler,45cm,6Prog.,AqSt.,Bes - 10717910

KopierenKopieren
MIELE - MIE10717910 VG! Geschirrspuler,45cm,6Prog.,AqSt.,Bes

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053416

Artikelnummer

MIE10717910

Herstellernummer

10717910

Hersteller

MIE

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Art der Arbeitsplatte:abnehmbare Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:448 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:0 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:845 mm, Tiefe:600 mm, Nischenbreite:450...450 mm, Nischenhöhe:845...880 mm, Nischentiefe:600 mm, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:8,7 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,7 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):2436 l, Geräuschemission:46 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:6, Fassungsvermögen Maßgedecke:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D