Startseite

Miele - MIE10698370 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp schr.Bl - 10698370

KopierenKopieren
Miele - MIE10698370 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp schr.Bl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Waschmaschine, 8kg, 1400 U/min., EEK: A+++, schräge Blende, PowerWash 2.0, CapDosing, ComfortSensor Display weiß 1 zeilig, Programme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Seide Handwäsche, Wolle Handwäsche, Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Maschine reinigen. Optionen: SingleWash, Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Extra leise, Vorbügeln, Summer. Watercontrol-System, Kindersicherung, Abmessungen (HxBxT): 85x59,6x63,6cm, Farbe: Weiß Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850mm, Breite:596 mm, Tiefe:636 mm, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,84 kWh, Waschwirkungsklasse:A, Schleuderwirkungsklasse:B, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1400 1/min, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:49 %, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":48 l, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":48 dB(A) re 1 pW, Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":72 dB(A) re 1 pW, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:157 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme):9900 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D