Startseite

MIELE - MIE10622540 VG! Kuhl-Gefrierkombi,60cm,NoFr.,243/95L - 10622540

KopierenKopieren
MIELE - MIE10622540 VG! Kuhl-Gefrierkombi,60cm,NoFr.,243/95L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053164

Artikelnummer

MIE10622540

Herstellernummer

10622540

Hersteller

MIE

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:0 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahlder Verdichter:1, Bruttofassungsvermögen gesamt:368 l, Nettofassungsvermögen gesamt:338 l, Energieeffizienzklasse (2010/30/EU):A+++, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:167 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:243 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:95 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:40 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:2011 mm, Tiefe:657 mm, Nischenbreite:0...0 mm, Nischenhöhe:0...0 mm, Nischentiefe:0 mm, Gefrierleistung:10 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:26 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D