Miele - MIE10586710 VG! Einbauherd,8BA,PerfectClean,Uhr,bril

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001053133
Artikelnummer
MIE10586710
Herstellernummer
10586710
Hersteller
MIE
Einbauherd, EEK: A+, Heizarten: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft Plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill. EasyControl Display, Start-Stopp-Programmierung, Versenkkebel, Schnellaufheizen, CleanGlass Tür, Farbe: Weiß Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Grundfarbe:weiß, Lage der Steuerung:vorne, Anschlusswert:11300 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:579 mm, Breite:554 mm, Tiefe:547 mm, Nischenhöhe:600...600 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Backofen Ausführung:Schwenktür, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A+, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):1,05 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,71 kWh, Backofen-Reinigung:ohne, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


