MIELE - MIE10519890 VG! Geschirrspuler,unt.,60cm,5Pr.,AqSt,A - 10519890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001053041
Artikelnummer
MIE10519890
Herstellernummer
10519890
Hersteller
MIE
Bauform:Einbaugerät, Bauart:unterbaufähig, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,9 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,94 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):2772 l, Geräuschemission:45 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:5, Fassungsvermögen Maßgedecke:13, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


