Miele - MIE10345350 VG! Geschirrspuler,int.,45cm,8Pr.,AqSt,A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001052945
Artikelnummer
MIE10345350
Herstellernummer
10345350
Hersteller
MIE
Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:448 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:0 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:450...450 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:8,7 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,62 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):2436 l, Geräuschemission:45 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:9, Fassungsvermögen Maßgedecke:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


