MIELE - MIE10234370 VG! Geschirrspuler,int.,60cm,5Prog.,AqSt - 10234370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001052891
Artikelnummer
MIE10234370
Herstellernummer
10234370
Hersteller
MIE
Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Anschlusswert:2200 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm,Höhe mit Arbeitsplatte:805 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:13,5 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:1,14 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):3780 l, Geräuschemission:46 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:5, Fassungsvermögen Maßgedecke:13, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D