Startseite

Miele - MIE09322300 VG!C Unterbausockel mit Schublade, weiss

KopierenKopieren
Miele - MIE09322300 VG!C Unterbausockel mit Schublade, weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Grundfarbe - weiß

  • Geeignet für Gefriergeräte - nein

  • Geeignet für Geschirrspüler - nein

  • Geeignet für Herde - nein

  • Geeignet für Kühl-/Gefrierkombinationen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515137208

Artikelnummer

MIE09322300

Herstellernummer

09322300

Hersteller

MIE

Grundfarbe:

weiß

Geeignet für Gefriergeräte:

nein

Geeignet für Geschirrspüler:

nein

Geeignet für Herde:

nein

Geeignet für Kühl-/Gefrierkombinationen:

nein

Geeignet für Kühlgeräte:

nein

Geeignet für Wäschetrockner:

ja

Geeignet für Wäschetrockner, Grundfarbe:weiß