Startseite

Metz - MEZMMF881A315 M12 Buchse IP67 geradegeschirmt, X-kodie - MMF881A315

KopierenKopieren
Metz - MEZMMF881A315 M12 Buchse IP67 geradegeschirmt, X-kodie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 8

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5...9.7 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184171089

Artikelnummer

MEZMMF881A315

Herstellernummer

MMF881A315

Hersteller

MEZ

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Für Kabelaußendurchmesser:

5...9.7 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

12

Durchmesser des Steckverbinders:

16.8 mm

Anzahl der Datenkontakte:

8

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.128...0.324 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.141...0.355 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Messing

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

8-polige feldkonfektionierbare M12 Cat.6, A Buchsenach IEC/PAS 61076-2-109, 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an, Anschluss von AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser mit Isolierung bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,0 bis 9,7 mm, besteht aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt