Startseite

Metz - MEZ820395-0102-I Abdeckplatte 80x80 RW 47mm - 820395-0102-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ820395-0102-I Abdeckplatte 80x80 RW 47mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zentralplatte - nein

  • Ausführung - Datentechnik

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184110729

Artikelnummer

MEZ820395-0102-I

Herstellernummer

820395-0102-I

Hersteller

MEZ

Zentralplatte:

nein

Ausführung:

Datentechnik

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Halogenfrei:

ja

Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen, passend für alle modularen Abschlussdosen, Oberfläche matt, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß