Metz - MEZ820234-01-9 Beschriftungsplatte Serie KRA M4/M6/M8 - 820234-01-9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 10 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 9.7 mm
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4250184119319
Artikelnummer
MEZ820234-01-9
Herstellernummer
820234-01-9
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
10 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
9.7 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Die Beschriftungsplatte ist vor allem für die Koppelbausteine mit Schalter konzipiert, da wegen des eingebauten Schalters keine Beschriftung auf dem Koppelbaustein aufgebracht werden kann., Werkstoff PA 66, schwer entflammbar und selbstverlöschend nach UL-94-V2